Beli MT90 Maktec di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuDeskripsi:Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.atribut:
- Type: Thick Wide
- Material: Stainless Steel
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90 derjat c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:- Material karet (rubber) pembentuk V - belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- Mitsuboshi V-Belt C Type (Standard) (Vanbelt)Deskripsi:Long belt life expectancy can be expected with a set free belt that is suitable for multiple rings with less elongation during use and less shrinkage on the diameter.atribut:
- Minimum Pulley Diameter (mm): 224
- Belt Width (mm): 22
- Maximum Speed (m/s): 30
- Angle (degree): 40
- Belt Height (mm): 14
- Belt Material: Rubber
- Belt Type: C
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- BANDO V-Belt C Type (Standard) (Van Belt)Deskripsi:The cost per transmission horsepower is low.It is commercially available.Easy to handle.atribut:
- Material: Rubber
- Belt Height: 13.5mm
- Upper Belt Width: 22.2mm
- Effective Pitch Lap Length: 75mm
- Belt Type: C
- Type: V belt
- BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 10.3
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-C (35 to 99inch) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: C
- Size: Standard
- Belt Width (mm): 22
- Belt Height (mm): 14
- Angle (°): 40
- Material: Rubber
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 180 (140)
- Distance Down to Pitch Line (mm): 7.0
- Pitch Width (mm): 16.9
- Working Temperature (°C): -40 to 70
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- KINIK Fiber Abrasive Disc CC (Amplas Bulat)atribut:
- Diameter (mm): 100
- Hole Diameter (mm): 15.94
- Thickness (mm): 0.8
- Mr. Muscle Clear Glass Cleaner Liquid SprayDeskripsi:Mr. Muscle Clear with a double formula, extra clean power and antibacterial, effective cleaning stubborn dirt on glass and other surfaces easily and quickly, and kills the bacteria so clean the glass like a brilliant lost.atribut:
- Volume (ml): 500
- Packaging: Bottle Spray
Daftar Harga MT90 Maktec Terbaru October 2026
| Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku | Rp589.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
| BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt) | Rp37.900 |
| BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt) | Rp61.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp22.900 |
| BANDO Belt Red Seal C Type (Van Belt) | Rp109.900 |
| Mitsuboshi V-Belt C Type (Standard) (Vanbelt) | Rp71.900 |
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) | Rp99.900 |
| BANDO V-Belt C Type (Standard) (Van Belt) | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Penggaris%20Siku/P102224960-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)

/rfP102038987-3.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
/P102039007-1.jpg)
%20(Vanbelt)/P102359776-1.jpg)
/P102361601-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102361610-1.jpg)
%20B%20Type%20(Vanbelt)/qhP101544953-3.jpg)
/P101518329-1.jpg)

/P101518664-2.jpg)
/P101000154-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125984-1.jpg)

/P101005684-1.jpg)
/P101578101-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)